Art.-Nr.: 4937-7578

Nkw Montagehülse MERCEDES-BENZ, Gewinde M75 x 1,5

Marke: HAZET®
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
227,88 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 191,50 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

MONTAGEHUELSE 4937-7578, Versandgewicht: 1,595 kg, GTIN/EAN: 4000896201990
Anwendung: - Verwendung bei MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino, Econic. • Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage. • Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager und Bremsscheibe und Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben zum Lagersitz mit ∅ 78 mm. • Gewinde: M75 x 1,5. • Außen-∅: 78 mm. • Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche). • Oberfläche: brüniert. • Made In Germany. • Durchmesser: 78 mm.