• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckplatte ∙ mit 2 Zapfen

Artikel-Nr.: 4970-7
Netto: 34,20 €
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
Artikelnummer 4970-7
EAN / GTIN 4000896052967
Herstellernummer 4970-7

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Druckplatte mit 2 Zapfen für:
    • FIAT ∙ 500 ∙ Bj. 2007 →
    • MERCEDES-BENZ ∙ Citan ∙ Bj. 2012 →
    • RENAULT ∙ Kangoo ∙ Bj. 2008 → 2013 ∙ Modus ∙ Bj. 2004 → 2012
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 24 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg