• Sehr geehrte Kunden, aufgrund geplanter Wartungsarbeiten steht Online Shop heute zwischen 16:15 bis 17:15 Uhr teilweise nicht zur Verfügung. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.
Art.-Nr.: 198-15

Motoröl Einfüll-Adapter

Marke: HAZET®
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
77,11 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 64,80 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

ADAPTER 198-15, Versandgewicht: 0,203 kg, GTIN/EAN: 4000896206797
• Öleinfüll-Adapter für Motoren: - MINI: N47C16A ∙ N47C20A - CITROËN: 1,6 ∙ 1,6 16V ∙ 2,0 16V - PEUGEOT: 1,6 ∙ 1,6 16V ∙ 2,0 16V. • Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs. • Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden. • Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle. • Flexibler Einsatz durch Stecksystem. • Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen geeignet.