Art.-Nr.: 2528-10

Ölwannen Gelenk-Steckschlüssel

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
53,97 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 45,35 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Anwendung: - Verschraubung Ölwanne (Maß a 10 mm). Mit Drehstift. Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten. Antrieb mit Kugelrille. Oberfläche: verchromt. DIN 3124, ISO 2725-1. Made In Germany. Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8 Zoll). Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil. Schlüsselweite: 10. Abmessungen / Länge: 250 mm. Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb