Art.-Nr.: 2760-2

Öldienst-Schlüssel

Marke: HAZET®
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
55,04 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 46,25 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

OELDIENSTSCHLUESSEL 2760-2, Versandgewicht: 0,305 kg, GTIN/EAN: 4000896017652
• Innen-Sechskant 14 mm - Außensechskant 13 mm. • Für Öleinfüllschraube am M 8-Getriebe. • Oberfläche: verchromt. • Made In Germany. • Schlüsselweite WHB: 13 x 14. • Gesamtlänge: 287 mm. • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg.