Art.-Nr.: 9041-2CERT

Reifenfüll-Messgerät, geeicht

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
287,38 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 241,50 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

REIFENFUELL-MESSGERAET 9041-2CERT, Versandgewicht: 0,75 kg, GTIN/EAN: 4000896167760
• Mit Eichschein - Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen. • Eichschein nach Deutscher Eichordnung. • Manometer-Messbereich (geeicht): 0-10 bar. • Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung). • Schlauch mit integriertem Moment-Stecknippel, 360° drehbar. • Skalenteilung: 0,1 bar. • Flexibler Schlauch. • Manometer-Gehäuse: 63 mm Durchmesser. • Länge: 685 mm (inkl. Kupplung). • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4″). • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive). • Netto-Gewicht (kg): 0.56 kg. • Temperaturbereich: -10°C – 40°C.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb