Art.-Nr.: 1847-90

Achsmanschetten Spann-Zange

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
203,85 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 171,30 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

SPANNZANGE 1847-90, Versandgewicht: 0,948 kg, GTIN/EAN: 4000896206728
Anwendung: - Zur Montage von Hytrelachsmanschetten und speziellen Edelstahlbändern mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6110-1 CT. • „Pendelnde“ Aufnahme ermöglicht paralleles Drücken der Ohrenschelle. • Für VW, AUDI, SEAT, ŠKODA, OPEL, FORD usw. • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff. • Made In Germany. • Gesamtlänge: 178 mm. • Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8 Zoll).

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb