Art.-Nr.: 880VDE 18

Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000 Volt

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
24,87 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 20,90 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

• Oberfläche: schutzisoliert. • EN/IEC 60900. • Made In Germany. • Schlüsselweite WHB: 18. • Gesamtlänge: 47.5 mm. • Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8 Zoll). • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil. • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 26.7 mm. • Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm. • Schutzisolierung bis 1000V. • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb