Art.-Nr.: 8808LG 10VDE

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
36,35 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 30,55 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

• Mittellange Ausführung. • Oberfläche: schutzisoliert. • DIN 2324, DIN 2325, EN/IEC 60900. • Made In Germany. • Schlüsselweite WHB: M10. • Gesamtlänge: 145.3 mm. • Länge l1: 98.8 mm. • Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8 Zoll). • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN. • Durchmesser: 23 mm. • Schutzisolierung bis 1000V. • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb