Art.-Nr.: 880AKF

Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
18,39 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 15,45 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Anwendung: - Zündkerzen aus- und einbauen (Maß a 16 mm = 5⁄8˝). • Kronenfeder vermindert Gefahr der Isolatorbeschädigung. • Für den Zündkerzenwechsel. • Kronenfeder als Haltemechanismus. • Kronenfeder vermindert Gefahr der Isolatorbeschädigung. • Lange Ausführung. • Amerikanische Maße. • Oberfläche: verchromt, poliert. • DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8 Zoll). • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil. • Schlüsselweite: 165⁄8. • Abmessungen: 64 mm. • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21.6 mm. • Durchmesser d2 (am Antrieb): 21.6 mm. • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg. Rostfrei und wärmeunempfindlich. Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators. 6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen. Dämpfung der Querbewegungen.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb