Art.-Nr.: 8801K-6

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
12,26 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 10,30 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

• Extrakurze Ausführung. • Mit Rändelung. • Oberfläche: TIN beschichtet. • DIN 7422, DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8 Zoll). • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil. • Schlüsselweite: 6. • Abmessungen: 43.5 mm. • Länge l1: 17 mm. • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg. * = Außerhalb der DIN-ReiheWarum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?. Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht. Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk. Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung. Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke. Höheres Drehmoment. Optimierter Korrosionsschutz.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb