Art.-Nr.: 8801K-5

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Marke: HAZET®
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
12,26 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 10,30 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

• Extrakurze Ausführung. • Mit Rändelung. • Oberfläche: TIN beschichtet. • DIN 7422, DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8 Zoll). • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil. • Schlüsselweite: 5. • Abmessungen: 43.5 mm. • Länge l1: 17 mm. • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg. * = Außerhalb der DIN-ReiheWarum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?. Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht. Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk. Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung. Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke. Höheres Drehmoment. Optimierter Korrosionsschutz.