Art.-Nr.: 8502-T8

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz TORX®

Marke: HAZET®
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
11,25 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 9,45 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

• Mit Rändelung. • Oberfläche: TIN beschichtet. • DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Antrieb: Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll). • Abtrieb: Innen TORX® Profil. • Schlüsselweite: T8. • Abmessungen: 28 mm. • Länge l1: 3.5 mm. • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg. Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?. Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht. Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk. Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung. Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke. Höheres Drehmoment. Optimierter Korrosionsschutz.