Art.-Nr.: 863S

Umschaltknarre

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
60,93 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 51,20 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

• Schnell lösbare Sicherheitsverbindung. • Lösungssichere Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze. • Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand. • Anzahl Zähne: 20. • Betätigungswinkel: 18°. • Mit Kugelsicherung. • HAZET 2-Komponenten-Griff. • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert. • DIN 3122, ISO 3315. • Made In Germany. • Abtrieb: Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll). • Abmessungen: 115 mm. • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb