• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 14 ″ Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 850A-1/4
Netto: 7,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850A-1/4
EAN / GTIN 4000896037476
Herstellernummer 850A-1/4
L-Nummer L60140 147

Beschreibung

Beschreibung:

  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 14
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 9.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 11 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb