• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 1116 ″ Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 880AZ-11/16
Netto: 11,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880AZ-11/16
EAN / GTIN 4000896040308
Herstellernummer 880AZ-11/16

Beschreibung

Beschreibung:

  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 1116
  • Abmessungen / Länge: 29.5 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 23.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb