• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 38 ″ Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 600NA-3/8
Netto: 13,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600NA-3/8
EAN / GTIN 4000896023547
Herstellernummer 600NA-3/8
L-Nummer L60140 1593

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 38
  • Abmessungen / Länge: 154.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb