• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 58 x 34 ″ Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450NA-5/8X3/4VKH
Netto: 17,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450NA-5/8X3/4VKH
EAN / GTIN 4000896020980
Herstellernummer 450NA-5/8X3/4VKH

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 58 x 34
  • Abmessungen / Länge: 220.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb