Art.-Nr.: 2223-T30

Bit

Marke: HAZET®
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
5,53 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 4,65 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

• Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″). • Made In Germany. • Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4 Zoll). • Abtrieb: Innen TORX® Profil. • Schlüsselweite: T30. • Abmessungen: 25 mm. • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg. • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung. • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden. • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung. • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall). • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk. • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer.