• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher trinamic T25 Innen TORX® Profil

Artikel-Nr.: 803-T25
Netto: 10,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 803-T25
EAN / GTIN 4000896077748
Herstellernummer 803-T25
L-Nummer L60140 226

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T25
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Länge l1: 84 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb