Art.-Nr.: 1953-35

Kunststoffhammer

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
53,55 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 45,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Rückschlagfrei: - durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und genau abgestimmtes Material der Schlagköpfe. Auswechselbare Köpfe aus Polyurethan, - splitter- und bröckelfrei. Materialschonend. Hohe Abriebfestigkeit mit langen Standzeiten. Öl- und Benzinbeständiger PVC-Griff. Stahlrohrstiel. Made In Germany. Abmessungen / Länge: 115 mm. Durchmesser: 35 mm. Netto-Gewicht (kg): 0.67 kg.

Technische Daten

Produktart
Schlagwerkzeug

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb