Art.-Nr.: 850X-13

Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) Sanitärtechnik®

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
9,10 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 7,65 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Edelstahl: • Wesentlich längere Standzeiten. • Witterungsbeständiger Einsatz im Außenbereich. • Mit Rändelung. • DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Antrieb: Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll). • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil. • Schlüsselweite: 13. • Abmessungen: 25 mm. • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 18 mm. • Durchmesser d2 (am Antrieb): 15 mm. • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg. Sicher: • Bis zu 20 % höhere Drehmoment-Werte im HINOX®-Programm (Statische Belastung) - Edelstahl liefert bei gleicher Härte höhere Festigkeitswerte als Standard-Material (31 CrV 3) - Höhere Sicherheit in der Anwendung / geringere Verletzungsgefahr. Hochwertig: • Bis zu dreifach höhere Lebensdauer im dynamischen Dauerlast-Vergleich. Umweltbewusst: • Umweltfreundliche Herstellung: ohne Oberflächenbeschichtung. - Keine allergischen Reaktionen durch chemische Beschichtungen.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb