Art.-Nr.: 7291-1ETAC

Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel, elektronisch ∙ SYSTEM 7000 eTAC ∙ Basis-Version ∙ 10 - 100 Nm

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
1.779,05 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 1.495,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

DREHMOMENTSCHLUESSEL 7291-1ETAC, Versandgewicht: 4,4 kg, GTIN/EAN: 4000896160938
Anwendung: - Speziell für hochpräzise Anwendungen, z.B. an Zylinderkopfschrauben. Lieferung inklusive Einsteck-Umschaltknarre 6402-1 Außen-Vierkant 10 = 3⁄8″. Länge mit / ohne Einsteckwerkzeug: 425,5 mm / 380,5 mm. Gewicht mit / ohne Einsteckwerkzeug: 870 g / 780 g. Messgenauigkeit: ± 2 % / ± 1 Digit (bzw. ± 1°) in Drehrichtung rechts und links. 3-fach Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akustik-Signal (Summer), Vibration und rundum, aus jeder Lage, sichtbarer 360° LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“. Großes, gut ablesbares Display, 180° drehbar. Messwert-Anzeige in 13 mm Schriftgröße inklusive einer i.O. / n.i.O. Schraubfall-Bewertung. Sicherheits-Ein- und Abschaltfunktion (2-Tastendruck) sowie automatische, zeitabhängige und energiesparende Stand-by-Funktion. Einstellbare Drehmoment-Einheiten: Nm und lbf.ft. Großer Drehwinkelbereich bis 999 Grad. Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte mit selbst wählbarem vierstelligen Code. Batterie- und Speicheranzeige. Extrem lange Standzeit durch 4 handelsübliche Mignon-Batterien (AA – 1,5 V) bzw. Akku-Batterien. Speicherplatz für bis zu 200 Messungen inklusive Datum und Uhrzeit (am Schlüssel einsehbar). Lieferung erfolgt mit ausführlicher Betriebsanleitung und Kalibrierschein im Alu-Rahmenkoffer mit Schaumeinlage inklusive HAZET Einsteck-Umschaltknarre. Wirklänge für andere Einsteckwerkzeuge einstellbar / programmierbar (Voraussetzung für korrekte Drehmoment- / Drehwinkelmessungen). Auslöse-Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Made In Germany. Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm, Vierkant 10 mm (3/8 Zoll). Abmessungen / Länge: 425.5 mm. Länge l1: 380.5 mm. Netto-Gewicht (kg): 4.4 kg. Nm min-max: 10 – 100 Nm. Toleranz: 2 %. Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 355.20 – 355.20 Nm. Betätigungskraft min.-max. kg: 2.9 – 28.7 kg. Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°). Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit höchster Präzision. Ergonomische, auf Anwender ausgerichtete Gestaltung des gesamten Werkzeuges für den professionellen Einsatz. 2-Komponenten-Griff aus glasfaserverstärktem, schlagzähem Kunststoff und weichen Griffelementen. Einfache, eindeutig gegliederte Menüführung in gut lesbarem Klartext in Schriftgröße 5 mm in Deutsch und Englisch.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb