Art.-Nr.: 163-376/54

Steckschlüssel-Satz

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
379,01 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 318,50 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

WERKZEUG-SATZ 163-376/54, Versandgewicht: 2,21 kg, GTIN/EAN: 4000896196852
HAZET Safety-Insert-System (SIS). Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: - 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180. Made In Germany. Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant 6,3 (1/4 Zoll). Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Tamper Resistant TORX® Profil, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil. Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm. Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm). HAZET Safety-Insert-System (SIS). Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet. Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. Unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen - - Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50. Anzahl Werkzeuge: 54 .

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb