• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz ∙ TORX® T10 – T30 Innen TORX® Profil

Artikel-Nr.: 163-225/6
Netto: 75,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-225/6
EAN / GTIN 4000896177394
Herstellernummer 163-225/6
L-Nummer L60140 4035

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T10 – T30
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Schraubendreher trinamic 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb