Art.-Nr.: 163-101/9

Doppel-Ringschlüssel-Satz

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
189,21 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 159,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

DOPPEL-RINGSCHLUESSEL-SATZ 163-101/9, Versandgewicht: 2,142 kg, GTIN/EAN: 4000896145720
HAZET Safety-Insert-System (SIS). Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent. Made In Germany. Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil. Schlüsselweite: 6 x 7 – 21 x 23. Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm. Netto-Gewicht (kg): 2.14 kg. Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm). HAZET Safety-Insert-System (SIS). Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet. Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. Unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen - - Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50. Anzahl Werkzeuge: 9 .

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb