Art.-Nr.: 177K-3

Aufsatzkoffer

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.
Sperrgutartikel
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
600,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 505,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Ihre Meinung zu dieser Produktseite

Produktbeschreibung

Beschreibung:

• Werkzeug-, Material- und Montagewagen. Aufsatzkoffer 177 K-3: • Für Werkstattwagen Assistent 177. • 3 flache Schubladen. • 2 im Korpus integrierte Tragegriffe. • Optional: Arbeitsfläche aus Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern, HAZET-No. 177-05. • Große kugelgelagerte Räder (∅ 100 mm), - einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last. • 2 Lenkrollen (∅ 100 mm), 1 x feststellbar. • Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf. • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept: - - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - - Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen - - 100 % Auszug mit Rollenführung. • Gesamttragkraft (statisch): 145 kg. • Traglast pro Schublade: 20 kg. • Farbe: HAZET blau. • Made In Germany. • Abmessungen: 696 mm x 488 mm x 396 mm. • Netto-Gewicht (kg): 33.7 kg. • Schubladen, flach: 3 x 80 x 527 x 348 mm. • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb