Art.-Nr.: 729466 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
205,27 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 172,50 €
10
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken.
DIN-gerechte Sechskant-Crimpung = platzsparend. Crimpform gemäß DIN 46228.
Zange verchromt, Backen brüniert.

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 10 mm2
Oberfläche verchromt
Produktart Crimpzange

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb