Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abisolierzange

Artikel-Nr.: 728627

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen.

Verwendung:

Für alle gebräuchlichen Sensor- / Aktor-Leitungen mit PUR- oder PVC-Außenmantel, 3- bis 8-adrigem Kabelaufbau, geschirmt oder ungeschirmt (z. B. 3×0,34 mm2 ungeschirmt und bis 8×0,25 mm2 geschirmt).