• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant Steckschlüssel, mit Griff 10 mm

Artikel-Nr.: 167M 10mm
Netto: 9,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167M 10mm
EAN / GTIN 4991644249305
Herstellernummer 167M 10mm
L-Nummer L60050 9629

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 235 mm
D1: 14,5 mm
Länge: 8 mm
Drehgriff
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb