• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Stehbolzenausdreher 28 mm

Artikel-Nr.: 6100M 28mm
Netto: 243,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6100M 28mm
EAN / GTIN 4991644145966
Herstellernummer 6100M 28mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 125 mm
Dimension D2: 46 mm
D1: 63 mm
Antrieb: 46 mm
Aussensechskant
Abtrieb 28 mm
Stehbolzendreher
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb