Schaltschrank-Schlüssel 1

Artikel-Nr.: 623600 1
Netto: 20,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.159 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 76 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Steckschlüssel; 3-kant-Steckschlüssel; Doppelbartschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623600 1
EAN / GTIN 4003773041658
Herstellernummer 00 11 03

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzsteckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Kunststoffadapter und Wendebit (Phillips und Schlitz).

Verwendung:

Für Schaltschränke, Absperrventile und Netzschalttafeln.

Passend für:

Vierkant 5; 6; 8 mm,
Dreikant 7; 9 mm,
Doppelbart ⌀ 3–5 mm,
Kreuzschlitz PH2,
Schlitz 1,0×7 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Innovationen der Hoffmann Group"