Art.-Nr.: 6474890
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
34,52 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 29,01 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Für besonders schwere Montagen
Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35
* nicht genormt
Ausführung nach DIN 7444

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb