Art.-Nr.: 05302401001
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
36,39 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 30,58 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Für Innen TORX PLUS® Schrauben
Harte Ausführung
HIOS-Antrieb 4 mm (Wera Anschluss-Reihe 21)
Passend für BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000 u.a.

Beschreibung:

Harte Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben. Antrieb: HIOS 4 mm.

Inhalt:

867/21 IP TORX PLUS® Bits, 4 IP x 60 x 2 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb