• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Hydraulischer Rohrbieger

Artikel-Nr.: 821150
ab 
Netto: 1.381,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Robuster hydraulischer Rohrbieger mit geschlossenem Hydrauliksystem und Rückholfeder für bessere Kolbenkontrolle. Gleitstücke und Biegesegmente aus Gusseisen, leistungsstarker Kolben mit Pressdruck 450 bar. Hochwertige Kolbendichtungen verhindern Undichtigkeit und erhöhen die Lebensdauer. Gleitstücke mit Biegewinkelanzeige. Sicheres Biegen der Rohre durch geschlossenes System. Spezielle Hebelausführung schützt vor Überlastung. Lieferung in verschließbarem Holzkasten.

Verwendung:

Zum Biegen von verzinkten und schwarzen Stahlrohren, sowie für Gasrohre (3/8 Zoll − 2 Zoll). Biegewinkel bis 90°, Rohre bis maximal 5,5 mm Wandstärke (2 Zoll-Rohr). Anwenderfreundliche Bedienung durch langen Kolbenhub pro Pumpvorgang. Universeller Einsatz in Maschinen- und Anlagenbau, Arbeiten an Leitungssystemen, Schlosserarbeiten etc.