Ausführung:
Rohrbiegezange in Stahlblech-Konstruktion mit Zahnstangen- Mechanismus. Biegesegmente und Gegenplatte werden durch Aufstecken befestigt. Für jeden Rohr-⌀ wird ein eigenes Biegesegment bzw. Gegenplatte benötigt.
Verwendung:
Für Kupfer- und Alu-Rohre von 5 bis 12 mm ⌀ sowie für dünnwandige Weichstahlrohre von 5 bis 10 mm ⌀. Biegewinkel bis 90°.
Hinweis:
Gegenplatte Nr.
821135 und Rohrbiegezange Nr.
821145, sowie das passende Biegesegment, sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich.