Ergebnisse in Kategorien

Abzieher

mm
-
mm
mm
-
mm
kg
-
kg
Nm
-
Nm
mm
-
mm
49 Ergebnisse
Liste
Kachel
Seite 1 von 3

Profi-Abzieher erleichtern die Arbeit

Wo die reine Muskelkraft beim Lösen der Verbindung von Bauteilen nicht mehr ausreicht, kommen die leistungsstarken Abzieher-Werkzeuge zum Einsatz. Denn gerade Bauteile, die sich durch ihre eigene Kraft in Position halten können, sind oftmals eine besondere Herausforderung. Wählen Sie einen robusten und variabel einsetzbaren Abzieher als Handwerkzeug, um mit geringem Kraftaufwand präzise zu arbeiten. Ob im Maschinenbau oder Kfz-Bereich, das passende Werkzeug hilft beim Lösen von Kugellagern, Buchsen oder aufgepressten Bauteilen. Ergänzen Sie Ihr vorhandenes Werkzeug auch durch Ersatz-Druckspindeln und Ersatz-Abzieharme, damit Sie im Falle eines Austausches stets gut ausgestattet sind. Mit hochwertigem Hand- und Montagewerkzeug lösen Sie jede Aufgabe zuverlässig und effizient.

Abzieher in unterschiedlichen Bauweisen

Abzieher und Zubehör finden sich für verschiedene Arbeitsbereiche. So lässt sich grundsätzlich unterscheiden zwischen:

  • Trenn-Abzieher
  • Innen-Abzieher
  • Außen-Abzieher
  • Kugellager-Abzieher

Eine weitere Art der Kategorisierung ist die Differenzierung in mechanische und hydraulische Abzieher. Mit einer hydraulischen Presse oder über eine Schraube wird die benötigte Abziehkraft erzeugt, um eng miteinander verbundene Bauteile zu lösen. Dabei lassen sich die Profi-Abzieher hinsichtlich der Tiefe und auch der Breite flexibel einstellen, sodass Sie auf diverse Bauteile gezielt eingehen können. In den einzelnen Produktbeschreibungen erfahren Sie, welche Einsatzbereiche die jeweiligen Hersteller empfehlen und können so den jeweils passenden Abzieher kaufen.

Welcher Abzieher ist der richtige?

Die verschiedenen Industrie-Abzieher sind mit zwei oder drei Armen ausgestattet. Grundsätzlich sind dreiarmige Abzieher etwas leistungsstärker, da mit ihnen mechanisch oder hydraulisch noch mehr Kraft übertragen werden kann. Lediglich zum Lösen leichter Verbindungen lässt sich ein sogenannter Schlagabzieher einsetzen. Die Funktion „Push and Pull“ ermöglicht es Ihnen, mit männlichen oder weiblichen Verbindungen zu arbeiten, um an die Gewindebohrungen in Bauteilen zu gelangen. Einen Abzieher mit Trennvorrichtung erkennen Sie an den seitlichen Stäben, in die die Trennvorrichtung geschraubt wird. Dieser ist vorteilhaft, wenn keine Griffkante vorhanden ist oder Sie mit der Messerkante hinter eine bestimmte Komponente gelangen wollen.

Abzieher mit innenliegenden Armen eignen sich beispielsweise sehr gut, um ein Lager zu entfernen oder aus einer Sackbohrung herauszudrücken. Wollen Sie hingegen eine Welle aus einer Bohrung ziehen, sind Schlagabzieher für leichte Anwendungen ideal. Auch ein Push & Pull mit entsprechendem Adapter bietet bei dieser Arbeit eine mögliche Alternative.

Ersatzteile und Zubehör zum Abzieher auswählen

Das große Angebot an Ersatzteilen und Zubehör bietet Ihnen die Möglichkeit des Austausches eines defekten Arms oder der Druckspindel eines Abziehers. Viele Hersteller bieten passende Ersatz-Druckspindeln an, mit denen der Abzieher wie gewohnt weiterverwendet werden kann. Sowohl hydraulische als auch mechanische Druckspindeln stehen in vielen Varianten zur Auswahl. Ersatz-Abzieher-Arme erhalten Sie überwiegend als Paar bzw. als Drilling für dreiarmige Abzieher. Mit verlängerten Abzieher-Armen können Sie darüber hinaus den Einsatzbereich eines vorhandenen Abziehers erweitern und so noch bequemer und vielfältiger mit dem Werkzeug arbeiten.

Sollten Sie noch gar keinen Abzieher nutzen oder besitzen, dann könnte ein Abzieher-Set eine gute Wahl sein. In handlichen Koffern sind sämtliche Komponenten sicher untergebracht. Manche Hersteller bieten diese Sets für zwei oder auch drei Spanntiefen an, was Ihnen von Beginn an eine umfangreiche Nutzung ermöglicht. Statten Sie sich und Ihre Werkstatt mit robusten Werkzeugen aus, um sich jeder handwerklichen Herausforderung zu stellen. Erweitern Sie mit leistungsstarken Akku-Schlagbohrschraubern sinnvoll Ihre Ausrüstung. Passende Werkbänke schaffen zudem die optimale Arbeitsfläche.

Abzieher bei der Hoffmann Group einfach online bestellen und pünktliche Lieferung genießen

Wir bieten unseren Kunden eine enorm präzise Liefergenauigkeit, denn unser gut sortiertes Lager und fachkundigen Mitarbeiter sorgen dafür, dass Ihre Bestellung umgehend bearbeitet wird. Sollten Sie Fragen zur Bestellung oder einzelnen Artikeln haben, helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gern weiter.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb