Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Doppelbördelgerät komplett

Artikel-Nr.: 820900

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bördelgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 820900
Herstellernummer 26013

Beschreibung

Ausführung:

Stahlguss-Grundgerät mit 2 Spannklötzen, 5 Bördeleinsätzen (4,75 − 10 mm) sowie 1 Druckstück 90°. Das Gerät kann in jedem normalen Schraubstock gespannt werden.
Spannklötze für Rohr-⌀ 4,75; 5; 6; 8; 9 und 10 mm. Eine Seite gerade für 180°-Bördel; eine Seite angesenkt für 90°-Bördel.
Bördeleinsätze für Rohr-⌀ 4,75-5; 6; 8; 9 und 10 mm für Bördel Form F und E. Druckstück 90° für Bördel D und E.

Verwendung:

Für normgerechte Doppelbördel (DIN 74234) an Bremsleitungen und Kühlmittelleitungen etc., für Hydraulik und Pneumatik. Für nahtlos gezogene Stahlrohre sowie doppelwandig gerollte Rohre (Bundy-Rohre).

Passend für:

Bördel D-E-F nach DIN 74234.

Downloads & Dokumente