Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI mit 1 Klinge

Artikel-Nr.: 842091

Produktdetails

Technische Daten

Länge 142 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842091
EAN / GTIN 4002632900532

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 20 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer Griff aus Aluminium. Sicherer und einfacher Klingenwechsel (Ersatzklinge Nr. 842097). Klinge 2-fach verwendbar.
Für Linkshänder.

Verwendung:

Für alle normalen Schneidarbeiten, wie das Schneiden von bis zu 3-lagige Kartons, Folie, Kunststoffumreifungen oder Sackwaren.

Passende Produkte

Ersatzteile