Steinbohrer
Hochwertige Steinbohrer in verschiedenen Varianten
Entdecken Sie unsere Steinbohrer in Profi-Qualität und großer Vielfalt. Bei uns stehen Ihnen praktische Sets für Hartmetall- oder Betonbohrer-Sätze mit unterschiedlichen Bohraufsätzen zur Auswahl. Je nach Bohrmaschine, Bohrhammer und Anwendung können Sie auf Ausführungen mit Schlagfunktion zurückgreifen. Selbstverständlich lassen sich neben praktischen Sets auch einzelne Bohrer in unterschiedlichen Längen und Durchmessern erwerben. Mit passenden Bohr-Aufsätzen für Elektrowerkzeuge sind Sie für verschiedene Arten von Arbeiten ausgerüstet.
Mit dem passenden Steinbohrer professionell arbeiten
Mit dem richtigen Bohrer, Zubehör und der passenden Bohrmaschine lassen sich mühelos Löcher in ganz verschiedene Materialien bohren. Dabei unterscheidet man die Bohraufsätze grundsätzlich in:
- Stein-Bohrer
- Metall-Bohrer
- Holz-Bohrer
Worin sich Steinbohrer von anderen Bohr-Aufsätzen unterscheiden
Bei genauer Betrachtung des Steinbohrers ist am vorderen Ende eine charakteristische Spitze aus Hartmetall erkennbar. An der Spitze ist die Metall-Verstärkung fast wie eine kleine Platte angebracht. Die Spitze dient beim Bohren dazu, sehr harte Materialien aufzubrechen. Beim Bohren durch Stein und Beton sorgt sie dafür, dass das Material regelrecht zertrümmert und der Bohrspirale das Durchdringen ermöglicht wird. Durch die Drehbewegung des Bohrers wird die Spirale immer weiter in das Material eingeführt, während die Spindel das Bohrmehl aus dem Loch hinausbefördert. Zusammenfassend erkennen Sie einen Steinbohrer an folgenden Eigenschaften:
- Keilförmige Spitze aus Hartmetall
- Bestehend aus Werkzeugstahl, Carbonstahl oder Chrom-Nickel-Moybdän-Stahl
- Zwei stumpfe oder geschliffene Schneiden
Welcher Steinbohrer Verwendung findet, ist vom jeweiligen Werkstoff und Ihrer Bohrmaschine abhängig. Finden Sie bei uns im Shop den passenden Bohrer für jeden Maschinen-Typ.
- Mehrzweckbohrer: Für eine universell einsetzbare Bohrmaschine eignen sich Mehrzweckbohrer, die sowohl Kunststoff und Metall als auch Ziegel und Stein durchbohren.
- Fliesenbohrer: Mit speziellen Fliesenbohrern gelingen Ihnen präzise und ausbruchsfreie Bohrlöcher in Fliesen, Glas oder Porzellan. Der Bohraufsatz kann mit einer normalen Bohrmaschine verwendet werden.
- Hammerbohrer: Für saubere Löcher in Beton oder Mauerwerk sind Hammerbohrer geeignet. Diese werden zusammen mit einer Schlagbohrmaschine oder einem Bohrhammer genutzt.
- Schlagbohrer (Zentrierbohrer): Schlagbohrer sind besonders stabil und ermöglichen ein präzises Arbeiten selbst in härtesten Stoffen. Für diesen Bohrer benötigen Sie eine Schlagbohrmaschine.
Steinbohrer durchdringen auch Fliesen, Naturstein oder Granit
Profi-Steinbohrer sind echte Allrounder, die im handwerklichen Betrieb nicht zu ersetzen sind. Bevor Sie mit dem Bohren beginnen, wird der Bohrer als Einsatz in die Schlagbohrmaschine oder den Bohrhammer gespannt. Die keil- oder auch pfeilförmige Spitze zertrümmert mit kleinen Schlägen die Fliese oder den Naturstein. Achten Sie bei der Auswahl des Steinbohrers immer darauf, die jeweils passende Spitze zu verwenden. Diese kann entweder stumpf oder geschliffen sein. Die geschliffene Spitze findet Verwendung bei porösen Materialien wie Fliesen, Granit oder Ziegeln. Eine stumpfe Spitze hingegen wird in Kombination mit der Schlagfunktion genutzt und bei der Bearbeitung von Mauerwerk, Beton und Stein eingesetzt. Um mit Steinbohrern bequem zu arbeiten, dienen kleine Kästchen als praktisches Zubehör, in denen Sie ein ganzes Set an Bohr-Aufsätzen nutzen können. Die Steinbohrer darin sind meist nach Größe sortiert. So finden Sie schnell den passenden Bohrer. In der Regel beschriften die Hersteller den jeweiligen Durchmesser auf den Steinbohrern selbst oder der Halterung. Diese praktischen Halterungen erleichtern es Ihnen zudem, in der Werkstatt Ordnung zu halten und Ihr Zubehör jederzeit griffbereit zu wissen. Nachdem Sie mit dem Bohren fertig sind, sorgen Dübel dafür, dass die angebrachten Haken oder Schrauben noch besser sitzen. Schraubendreher unterstützen Sie hier zusätzlich bei kleineren Arbeiten.
Steinbohrer in großer Vielfalt bequem online bei der Hoffmann Group einkaufen
Sollten Sie Fragen zur Bestellung oder einzelnen Produkten haben, stehen Ihnen unsere Fachberater telefonisch gerne zur Seite. Wenn Sie bei uns Werkzeug und Zubehör bestellen, garantieren wir Ihnen zudem stets eine schnelle Lieferung.