Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz 7

Artikel-Nr.: 787010 7
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Bohrer 7
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Bohrer-⌀ 3 mm - 10 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 787010 7
Herstellernummer 4932352335

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallplatte mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel. Durch Zentrieranschliff punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:
  • Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.
  • Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.
  • Armiereisen in Beton.

Inhalt:

Bohrer Nr. 787000: je 1 St.
Gr. (⌀) 3; 4; 5; 6; 6; 8; 10

Hinweis:

  • Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!
  • Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.