Schlagwerkzeuge
Schlagwerkzeuge – zum Abtragen, Trennen und Nieten
Schlagwerkzeuge kommen immer dann zum Einsatz, wenn es um das Abtragen, Durchtrennen, Lochen und Nieten von Material geht. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Holz, Beton, Naturstein oder Metalle handelt – mit einem Schlagwerkzeug bleibt kein Werkstoff so, wie er mal war. Dabei ist das Einsatzgebiet der Schlagwerkzeuge enorm: Fliesen entfernen, Kabelschlitze in Wände hauen, Durchbrüche ins Mauerwerk schlagen, Natursteine bearbeiten oder Nieten setzen – Schlagwerkzeuge finden auf jeder Baustelle und in der Fertigung Anwendung.
Der Meißel – das klassische Schlagwerkzeug
Zu den klassischen Schlagwerkzeugen gehören Meißel, die zusammen mit einem Hammer bei vielseitigen Arbeiten zum Einsatz kommen. Dabei wird das zu bearbeitende Werkstück auf einer Werkbank positioniert und ggf. befestigt, der Meißel angesetzt und mit dem Hammer solange auf die Schlagfläche des Meißels eingeschlagen, bis die Oberfläche bearbeitet, Teile des Werkstückes abgetragen oder dieses gar durchtrennt wurde. Aber auch grobe Wandarbeiten wie Durchbrüche lassen sich mit einem Meißel im Handumdrehen umsetzen. Für das Bohren von Löchern bieten sich wiederum Schlagbohrhammer mit Beton- oder Steinbohrer an, die Sie ebenfalls in großer Auswahl bei uns finden.
Im Online-Shop der Hoffmann Group erhalten Sie Meißel jeweils in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Dabei stehen Ihnen für jeden Anspruch und jede Einsatzmöglichkeit die passenden Schlagwerkzeuge zur Verfügung: beginnend beim Flachmeißel über den Nutenmeißel sowie dem Trennstemmer (Stegmeißel) bis hin zu Spitz- und Fliesenmeißel.
Schlagwerkzeuge für Nietarbeiten
Beim Nieten werden zwei Bauteile oder Blechstücke miteinander verbunden. Hierbei werden verschiedene Schlagwerkzeuge eingesetzt, die Sie in großer Auswahl in unserem Online-Shop finden:
- Durchschläger und -treiber für das Ein- und Austreiben von Verbindungselementen wie Nieten und Bolzen.
- Nietenzieher für das Aufschlagen und Ausrichten der Nieten.
- Nietenkopfmacher zum Abrunden und Formen des Kopfes.
Körner für das perfekte Bohrloch
Jeder Handwerker kennt das Problem des Wegrutschens und Umhergleitens der Bohrspitze auf einer Metalloberfläche beim Bohren. Um das zu verhindern, gehört der Körner, ob in der einfachen oder selbstschlagenden Variante, in jeden Werkzeugkoffer. Mit dem passenden Körner setzen Sie eine perfekte Markierung, die dem Verlaufen des Bohrers entgegenwirkt.
Hochwertige Schlagwerkzeuge online kaufen
Ob Steinmetz, Metallbauer, Fliesenleger oder Schmied: Die hochwertigen Schlagwerkzeuge der Hoffmann Group eignen sich für alle Handwerksbranchen und viele Industriebetriebe. Alle Schlagwerkzeuge überzeugen durch Ihre hohe Qualität und Langlebigkeit sowie der geprüften Sicherheit nach DIN-Norm. Bei Rückfragen zu unserem Schlag- und Schraubwerkzeug, Akkuschraubern, Hand- und Montagewerkzeug sowie weiterer Betriebsausstattung stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.