{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ganze Länge | 190 mm | |
Backenlänge | 50 mm | |
Maulform | flach | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche Zange | verchromt | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 711200 190 | |
Herstellernummer | 30 15 190 |