Art.-Nr.: 723395

Kraft-Seitenschneider, blank, mit Griffhüllen

Marke: HOLEX

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
661 Stück sofort lieferbar
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
18,98 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 15,95 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Daten

Norm
DIN ISO 5749
Griff
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Herstellverfahren
gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
Werkstoff
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche
blank