Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schlegel 3 kg

Artikel-Nr.: 751030 3

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 3 kg
Stiellänge 600 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751030 3
Herstellernummer 5293033000

Beschreibung

Ausführung:

Fäustelkopf gesenkgeschmiedet. Bahnen vorschriftsmäßig gehärtet und angelassen, Kopf schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Schlegel mit geschweiftem Hickorystiel.

Norm:

DIN 6475

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.