Art.-Nr.: 704900 250

Rillen-Wasserpumpenzange, atramentiert 250 mm

Marke: KNIPEX®

Rillen-Wasserpumpenzange, atramentiert 250 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
539 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
18,09 €
Nettopreis: 15,20 €
250

Produktbeschreibung

Ausführung:

Der Klemmdruck wirkt nur auf das mehrfach verstellbare Rillen-Gleitgelenk, deshalb kein Abrutschen und kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern (außer Gr.125). Mit ausgekerbten, gezahnten Greifbacken, induktiv gehärtet.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Daten

ganze Länge
250 mm
Oberfläche
schwarz atramentiert, Kopf poliert
Spannweite für Sechskant
36 mm
Spannweite für Rohre
1.5/16 Zoll
Ausführung Backen
ausgekerbte, gezahnte Greifbacken, induktiv gehärtet
Griff
mit Kunststoff überzogen
Werkstoff
Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet
funkenfrei
nein
Selbstklemmung
ja
Klemmschutz
ja
loading spinner image
loading spinner image