Messer (Untermesser) 4/300

Artikel-Nr.: 769939 4/300
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge unten 300 mm
passend für Modell 4/300
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769939 4/300
EAN / GTIN 2050001931795
Herstellernummer 20006 5 1001

Beschreibung

Passend für:

Langmesser-Hebel-Blechschere Nr. 769936.

Hinweis:

Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.