Bolzenschneider
Bolzenschneider – vielseitige Trennwerkzeuge für Handwerk und Produktion
Bolzenschneider sind so konzipiert, dass sie Werkstoffe aus Metall sowohl trennen als auch zerteilen können. Da hierzu oftmals eine größere Krafteinwirkung nötig ist, besteht der Schneider aus zwei langen Hebeln mit doppeltem Hebelmechanismus und einem Schneidkopf aus gehärtetem Material. Gegenüber anderen Zangen haben Bolzenschneider mehrere Gelenke, was unter anderem ihre besonders effektiven Trenneigenschaften ausmacht. Die Schneidköpfe, die für die optimale Hebelwirkung sehr kurz gehalten sind, lassen sich oftmals austauschen. So ist es möglich, unterschiedliche Metallstärken professionell und zuverlässig zu trennen.
Üblicherweise werden Bolzenschneider dazu mit beiden Händen bedient. Für das Durchtrennen von Draht oder Kunststoff sind im Online-Shop der Hoffmann Group jedoch auch Kurzscheren und Kabelscheren erhältlich sowie Kompakt-Bolzenschneider, die auch einhändig zu bedienen sind. Um Bolzenschneider und Kabelscheren verschiedener Stärken stets gut sortiert und griffbereit zu wissen, finden Sie dazu bei uns auch stabile Werkzeugkoffer in verschiedenen Größen.
Die Einsatzbereiche von Bolzenschneidern
Der Bolzenschneider kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn Verstärkungen von Stahlbetonteilen zerteilt werden müssen. Für diesen Zweck wurde der Bolzenschneider sogar primär konzipiert. Heute ist er aber auch in weiteren Arbeitsbereichen von Nutzen und kann, je nach Modell, Metallstärken zwischen 8 und 13 mm trennen: So sind auch Schrauben, Drähte und Ketten für einen Profi-Bolzenschneider kein Problem.
Größe, Materialart und Härtegrad sind dabei ausschlaggebend für die sachgemäße Anwendung. Diese Kriterien lassen sich mit der entsprechenden Messtechnik bestimmen und anschließend ein passender Bolzenschneider auswählen. Zum Trennen wird das Gerät dann stets rechtwinklig zum Werkstück angesetzt. Durch ein Zusammendrücken der langen Arme wird über den doppelten Hebelmechanismus deutlich mehr Druck auf das Werkstück aufgebaut als bei einer einfachen Zange und die Durchtrennung gelingt in der Regel vergleichsweise einfach und präzise.
Bolzenschneider – ideal für das Fertigungsverfahren „Trennen“
Das Trennen ist ein nach DIN 8580 normiertes Fertigungsverfahren in Industrie und Handwerk und ist in verschiedenen Verfahren aufgeteilt:
- Zerteilen: Das klassische Einsatzgebiet eines Bolzenschneiders und weiterer Scherenwerkzeuge bezeichnet das mechanische Abtrennen von Werkstoffen ohne Spanerzeugung. Dieses Trennverfahren kommt am häufigsten in der Metallverarbeitung vor.
- Spanen mit geometrisch bestimmter und unbestimmter Schneide: Zum Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide werden Verfahren wie Hobeln, Drehen, Fräsen oder Bohren gezählt. Dazu eignen sich entsprechende Werkzeuge aus dem Bereich des modularen Zerspanens. Das Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide umfasst hingegen das Schleifen, welches mit den passenden Schleifmitteln problemlos umgesetzt werden kann.
- Abtragen: Das Abtragen ist gemäß DIN 8590 als das Entfernen von Teilchen definiert, welches auf thermischem oder chemischem Wege erfolgt. Es wird dabei ein formloser Stoff, also Späne oder Pulver, erzeugt. Hierzu zählen Verfahren wie das Brennschneiden.
- Zerlegen: Beim Zerlegen von Teilen mit geometrisch definierter Form werden die zu verarbeitenden Werkstücke mit Hilfe von Bolzenschneidern auseinandergenommen, Verbindungen gelöst oder Klebeverbindungen gekappt.
Kabelscheren – das Bolzenschneiderprinzip für die Kabeltrennung
Im Online-Shop bestellen Sie nicht nur Bolzenschneider und dazu passendes Zubehör, sondern auch hochwertige Kabelscheren. Diese ermöglichen ein präzises Durchtrennen von mehrteiligen oder massiven Kabeln. Für Kabel mit großen Durchmesser sind bei uns Kabelschneider mit Ratschenantrieb erhältlich, die mehrere Schneidschritte mit hoher Übersetzung möglich machen.
Den passenden Bolzenschneider für jedes Material bei der Hoffmann Group kaufen
Um den speziellen Anforderungen der unterschiedlichen Trenn- und Zerlegungsverfahren von Materialien gerecht zu werden, finden Sie im Sortiment der Hoffmann Group eine große Auswahl an Bolzenschneidern. Mit den detaillierten Beschreibungen zum jeweiligen Produkt können Sie einfach und leicht bestimmen, welches Gerät zu Ihren Anforderungen passt. Zum fachgerechten Bearbeiten weiterer Materialien bzw. zur Werkstoffmontage bestellen Sie bei uns auch hochwertige Schraubendreher, Elektro- und Druckluftwerkzeuge sowie hochwertige Ersatzteile.