Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Splintentreiber-Satz mit Führungshülse in Metallkassette 9

Artikel-Nr.: 748300 9

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Splintentreiber 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 748300 9
EAN / GTIN 2050001010452
Herstellernummer 748300 9

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Ausführung mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn. Größe 0,9 − 3,9 mit loser Führungshülse − Größe 4,9 + 5,9 mit festem Schaft.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Inhalt:

je 1 Splintentreiber mit Führungshülse: 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 mm

Passende Produkte

Ersatzteile