{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 2,8 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | blank | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein |
Artikelnummer | 725350 160 |